突っ張り棒 強力極太 簡単取付

突っ張り棒 強力極太 簡単取付 平安伸銅工業 突っ張り棒 強力極太 簡単取付 平安伸銅工業 突っ張り棒 強力極太 簡単取付 平安伸銅工業 突っ張り棒 強力極太 簡単取付 平安伸銅工業 突っ張り棒 強力極太 簡単取付 平安伸銅工業 突っ張り棒 強力極太 簡単取付 平安伸銅工業

バネ内蔵で一人でも簡単取付け。内蔵バネでしっかり壁にくっつき、ズレ落ちも予防。階段や廊下など幅の狭い場所にも取り付け可能。

材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム、金具類/鉄(メッキ) サイズL 質量(g)(約)1500 耐荷重(kg)55~12 寸法(cm)(約)170~280×7×11 内容量1個
注意
※正しい方法で取り付け、使用してください。取り付け幅に応じて荷重限度があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38407690 OGP-170
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする