エールベベ 授乳クッション 抱き枕

エールベベ 授乳クッション 抱き枕 - orivanceエールベベ 授乳クッション 抱き枕 - orivanceエールベベ 授乳クッション 抱き枕 - orivanceエールベベ 授乳クッション 抱き枕 - orivanceエールベベ 授乳クッション 抱き枕 - orivanceエールベベ 授乳クッション 抱き枕 - orivanceエールベベ 授乳クッション 抱き枕 - orivanceエールベベ 授乳クッション 抱き枕 - orivance

エールベベ 授乳クッション 抱き枕は、ヘッドアップピローが腕や手首への負担をやわらげ、授乳時の姿勢をサポートするクッションです。綿がぎっしり詰まったふっくらクッションで、新生児でも授乳しやすい高さを保ちます。赤ちゃんのおすわり期にも使える3WAY仕様で、長い期間ご使用いただけます。ソフトマイクロパイル生地を使用しており、なめらかでやさしい肌触りです。カバーとヘッドアップピローは洗濯機で洗えるので、いつでも清潔に保てます。

用途妊娠中の腰痛軽減・授乳クッション・赤ちゃんのおすわりサポートに。質量(g)【本体】780【ヘッドアップピロー】100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×520×180内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38408505Clulu0279パステルブラウン
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38408521Clulu0280パステルブラウンブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38408530Clulu0281パステルピンク
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする