卓上カレンダー2026ペーパー/B6/SC

卓上カレンダー2026ペーパー/B6/SC ナカバヤシ 卓上カレンダー2026ペーパー/B6/SC ナカバヤシ

六曜、節気、雑説、行事あり。樹脂を含まない100%紙製のため全てをリサイクル可能な雑紙として分類されます。用紙と綴じ具を分別する必要がありません。

用途100%紙製の卓上カレンダー 寸法(横×縦×厚さ)(mm)182×157×12 寸法(横×縦)(mm)本文:182×128 材質(表紙) レイアウト日曜始まり(ブロック) FSC認証認定 FSC認証番号C018024 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38406956 COC-CLTP-B6SC-26
1,000
889
978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする