壁掛けカレンダー2026文字月表SC/四六4切
六曜、節気、雑説、行事あり。
予定を書きやすい記入スペース
壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®認証製品。環境保全に寄与しています。
用途カラフルな7 色の週間表示
本体質量(g)220
寸法(横×縦×厚さ)(mm)380×538.5×3
製本短冊式製本
レイアウト日曜始まり(ブロック)
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
内容量1冊
六曜、節気、雑説、行事あり。
予定を書きやすい記入スペース
壁掛けカレンダーはリング金具を使用せずリサイクル可能な仕様になっております。FSC®認証製品。環境保全に寄与しています。