壁掛けカレンダー2026毎月めくる3か月
3か月を俯瞰するという3か月カレンダーの本来の目的にぴったりのアイテムです。
当月は他の2月より書き込みスペースを大きく確保しています。
六曜入りなので3か月のスケジュール確認に便利です。
用途毎月めくるタイプの3か月カレンダーです。
本体質量(g)196
寸法(横×縦×厚さ)(mm)280×610×3
製本短冊式製本
レイアウト日曜始まり(ブロック)
FSC認証認定
FSC認証番号C018024
内容量1冊
3か月を俯瞰するという3か月カレンダーの本来の目的にぴったりのアイテムです。
当月は他の2月より書き込みスペースを大きく確保しています。
六曜入りなので3か月のスケジュール確認に便利です。