ギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE 対応)

ギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE 対応) Advantech(アドバンテック) ギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE 対応) Advantech(アドバンテック) ギガビット 非管理型・産業用イーサネットスイッチ (10/100/1000BASE 対応) Advantech(アドバンテック)

EKI-2000シリーズ 産業用アンマネージドイーサネットスイッチ
・幅広い動作温度に対応
・高速イーサネット、Gigabit Ethernet®、光ファイバーコネクタ
・IP30準拠のスリムサイズなメタル設計
・DINレール取付可能

長さ(mm)438 幅(mm)259.2 厚さ(mm)43.6 通信方式イーサネット 取付け方法19インチラックマウント RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、Class A 通信規格【LAN】10/100/1000Base-T (X)、optional 100Base-FX、1000Base-SX/LX/LHX/XD/ZX/EZX 伝送速度1000 Mbps 入力電源(V)12~48 VDC 動作温度範囲(℃)-40~70 ポートの種類24GE+4GE Combo ポート 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70433503 EKI-2428G-4CI-AE
オープン
149,800
164,780 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする