TTS
カチッポターボ
風に強いターボ点火棒です。
ガス注入式。優しいタッチで点火可能です。
アウトドアやお墓参りなど、屋外での使用に選ばれています。
仕様
ガス注入式
色
カーキ/ベージュ
幅(cm)
3.4
本体質量(g)
40
高さ(cm)
14.6
奥行き(cm)
2.1
内容量
1本
注意
※カラーアソートのため色はお選びできません。
※いずれか1点ごとのご注文となります。
※直射日光および高温多湿の場所を避けて保存してください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488716
6880TB
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください