まるき
菜の花菜箸
ポップな色・柄がかわいらしいおしゃれなデザインの菜箸です。
2膳入でお得です。
材質
天然木(竹)・表面ウレタン塗装
色
ベージュ
幅(cm)
1.5
本体質量(g)
20
高さ(cm)
33
奥行き(cm)
1
内容量
1セット(2膳)
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38488820
-
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください