ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04 - SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04 - SMC

金属部材質:SUS303
チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down
ボディ形状:全27機種

用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
関連資料:(11.84MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3848246810-KQ2H04-01GS1つきR1/8
2,320
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
3848346610-KQ2H04-02G1なしR1/4
2,460
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
3848350910-KQ2H04-02GS1つきR1/4
2,520
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする