SMC
10 Series(10-KQ2F)
ワンタッチ着脱
真空-100kPa~使用可能
用途
クリーンルーム
適合チューブ外径(Φmm)
1/2”
接続ねじ
NPT3/8
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3(23℃時)
機種
メスユニオン
ISO規格
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
関連資料:
(11.84MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38485767
10-KQ2F13-36N
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください