SMC
10 Series(10-KQ2L)
ワンタッチ着脱
真空-100kPa~使用可能
用途
クリーンルーム
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3(23℃時)
機種
隔壁エルボ
ISO規格
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
関連資料:
(11.84MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38482687
10-KQ2LE12-00N
12
M22×1
¥
7,350
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38487499
10-KQ2LE10-00N
10
M20×1
¥
6,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください