Philips shaver 9000 Series

Philips shaver 9000 Series - フィリップス

理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング
ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。

仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:コードレスのクイッククリーンポッド、ワンタッチオープン、本体丸洗い可能付属品収納ケース:トラベルケース性能シェービングシステム:スペースグレードスティール刃、リフト&カットシステム、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム、スキンプロテクションテクノロジーアドリアティックブルーハンドル人間工学に基づいたグリップとハンドルバッテリーリチウムイオン使用時間約 60 分ディスプレイOLED ディスプレイ充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490019S9980/30
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする