メンズシェーバー 9000シリーズ ウェット&ドライ電動シェーバー
理想の肌で、進め。一人一人にパーソナルフィット・シェービング
ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000 シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さを感知し、顔の輪郭に密着、さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。
仕様クリーニング:コードレスのクイッククリーンポッド、ワンタッチオープン、本体丸洗い可能
付属品スマートクリック:クレンジングブラシ、収納ケース:トラベルケース、クイッククリーンポッド:有/カートリッジ 1 個付属、一体型ポップアップトリマー:〇
性能シェービングシステム:リフト&カットシステム、デュアルスティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:過圧防止センサー、スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム
色クロームシルバー
ハンドル握りやすいグリップとハンドル
仕上上質でエレガントなデザイン
バッテリーリチウムイオン
使用時間約 60 分
替刃仕様約 2 年ごとに SH91 と交換してください
ディスプレイ押しつける力のガイド、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能、OLED ディスプレイ
保証期間本体 2 年間保証
充電時間(時間)約 1 、5分間の急速充電モード付
防水性ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様
内容量1台