電気シェーバー 9000シリーズ

電気シェーバー 9000シリーズ フィリップス

理想の肌で、進め。一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング
ヒゲの濃さ、顔の輪郭は、指紋のように誰一人として同じではありません。フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。あなたのヒゲの濃さに合わせ、顔の輪郭に密着してシェービング。さらにシェービングのガイドまで行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。

仕様●ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:AC 100 - 240 V(海外使用対応) 付属品お手入れ:クリーニングブラシ、一体型ポップアップトリマー:〇、携帯・収納:収納ケース 適合機種iPhone および Android(TM)デバイス 性能シェービングシステム:デュアルスティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:過圧防止センサー、スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム アイスブルー ハンドルゴム製グリップ 最大消費電力(W)9 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 ディスプレイOLED ディスプレイ、押しつける力のガイド、充電表示、シェービング動作検知センサー表示、ロック機能 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 アプリケーションフィリップスメンズグルーミングアプリ、Bluetooth(R) 接続 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38490001 S9982/30
オープン
58,980
64,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする