ボディーグルーマー 7000シリーズ

ボディーグルーマー 7000シリーズ フィリップス

肌にやさしく全身のムダ毛を剃る・長さを整える
フィリップスのボディーグルーマー 7000シリーズは、シェーバーとトリマーが一体型のため、アタッチメントの交換なしでシェービングとトリミングを切り替えられます。これ一台で、腕、ワキ、脚、デリケートゾーン、背中、肩、胸、腹部、など体の様々な部位のムダ毛をしっかり剃る・整えることができます。自動研磨システム搭載のステンレス刃だから、常に鋭い切れ味を保ち、体毛が濃くてもパワフルにトリミングできます。

仕様シェービングヘッド:2D密着シェーバーヘッド 電源充電式 機能長さ設定:5 段階の長さに調節可能(3~11mm、2mm 単位)、長さ調節:〇 バッテリーニッケル水素電池 使用時間約 70 分 保証期間本体 2 年間保証 充電時間(時間)約 1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38490168 BG7020/15
オープン
11,980
13,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする