イチネンTASCO
高精度トルクレンチ
コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。
ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。
スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
締付トルク(N・m)
口径(mm)
ナット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38493905
TA771SV-2
224
280
17.2
17
【フレアナット(冷凍サイズ)】1/4″
¥6,700
¥
6,198
¥6,818
(税込)
4日以内出荷
38493921
TA771SV-3
262
350
39.9
22
【フレアナット(冷凍サイズ)】3/8″
¥8,100
¥
7,498
¥8,248
(税込)
4日以内出荷
38493930
TA771SV-4
264
370
53.9
26
【フレアナット(冷凍サイズ)】1/2″
¥8,700
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
38493939
TA771SV-5
326
420
75
29
【フレアナット(冷凍サイズ)】5/8″
¥13,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください