中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ

中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。
スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。
高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。

用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。 付属品グランドナット×3個、カラー×3個 材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ
推奨締付トルク(N・m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38503897 19-950-2427 684-0936 1/4 MP (7/16 - 20 UNF) メネジ 1/4 MP 27
オープン
64,980
71,478 (税込)
34日以内出荷

返品不可
38503906 19-950-2428 681-8294 3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ 3/8 MP 41
オープン
69,980
76,978 (税込)
34日以内出荷

返品不可
38503915 19-950-2429 684-0441 9/16 MP (13/16 - 16 UNF) メネジ 9/16 MP 75
オープン
109,800
120,780 (税込)
34日以内出荷

返品不可
38503931 19-950-2430 682-1393 1/4 MP (7/16 - 20 UNF) メネジ 1/4 MP 27
オープン
73,980
81,378 (税込)
34日以内出荷

返品不可
38503940 19-950-2431 681-8235 3/8 MP (9/16 - 18 UNF) メネジ 3/8 MP 41
オープン
78,980
86,878 (税込)
34日以内出荷

返品不可
38503949 19-950-2432 682-1419 9/16 MP (13/16 - 16 UNF) メネジ 9/16 MP 75
オープン
109,800
120,780 (税込)
34日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする