CEJN(セイン)
”シリーズ913” フィーダーホース
食品への使用が認められたPVCホースです。
柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。
洗剤や化学製品への耐性があります。
用途
シリーズ918ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。
トラスコ品番
683-0923
材質
PVC
最高使用圧力(MPa)
【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2
ホース長さ(m)
3
適合ホース外径(Φmm)
27
適合ホース内径(Φmm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38507397
19-913-9223
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください