曜日別特売

”シリーズ913” フィーダーホース

”シリーズ913” フィーダーホース - CEJN(セイン)

食品への使用が認められたPVCホースです。
柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。
洗剤や化学製品への耐性があります。

用途シリーズ915ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2471材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)3適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3850737019-913-9213
オープン
8,398
9,238(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする