ラクリーン システムトイレ用消臭シート 10枚

ラクリーン システムトイレ用消臭シート 10枚 - アイリスオーヤマラクリーン システムトイレ用消臭シート 10枚 - アイリスオーヤマラクリーン システムトイレ用消臭シート 10枚 - アイリスオーヤマ

吸収量・消臭力アップのお手入れ簡単消臭シートです。システムトイレ用各社共通のシートです。ポリマーの添加量を増やしたことで、吸収量・吸収力がアップし、漏れなくしっかりと吸収できるよう改善しました。W消臭(クエン酸+独自の消臭成分)で気になるおしっこ臭を強力消臭します

交換目安
通常用:1匹:約1週間、2匹:約3日~4日
複数ねこ用:2匹:約1週間、3匹:約4日~5日、4匹:約3日~4日
※愛猫の状態(体調・体重・年齢など)や季節により、交換の時期は異なります。
寸法(幅W×奥行D)(mm)445×310主要材質【表面材】ポリオレフィン系不織布【吸水材】吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ【防水材】ポリエチレンフィルム【接着剤】ホットメルト粘着材【外装材】ポリエチレンフィルム【その他】抗菌剤、消臭剤、クエン酸内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38510127S-SS10
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする