LANケーブル CAT8 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 高速 40Gbps/2000MHz

LANケーブル CAT8 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 高速 40Gbps/2000MHz - エレコムLANケーブル CAT8 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 高速 40Gbps/2000MHz - エレコムLANケーブル CAT8 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 高速 40Gbps/2000MHz - エレコムLANケーブル CAT8 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 高速 40Gbps/2000MHz - エレコムLANケーブル CAT8 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 高速 40Gbps/2000MHz - エレコムLANケーブル CAT8 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 高速 40Gbps/2000MHz - エレコムLANケーブル CAT8 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 高速 40Gbps/2000MHz - エレコムLANケーブル CAT8 爪折れ防止 高耐久 メッシュ シールド構造 高速 40Gbps/2000MHz - エレコム

高速光通信に最適な40ギガビットイーサネット環境構築に最適。高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8適合ケーブルの高耐久タイプです。ツメ折れ防止プロテクター付きのコネクターを採用し、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※10,000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

用途
高速光通信に最適な40ギガビットイーサネット(40GBASE-T)の高耐久Cat8 LANケーブルです。
Cat6と比べて8倍である2000MHzまでの高周波帯域に対応。ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10GBASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。
伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。
ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
遮蔽効果に優れ、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。
ツメが折れにくいプロテクター付きのコネクターを採用していますので、安心してコネクターの着脱を行えます。
ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
編組のメッシュ外被を採用し、手触りよくケーブルの耐久性を上げています。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
TIA-568-C規格に準拠しています。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に適合した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●モールド加工コネクター:○●ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○●レングスマーク付:×●十字介材:×ブラック規格Cat8(40GBASE-T/10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状スリムコネクター:○構成導体:ヨリ線(29AWG)芯数8芯インターフェースRJ45コネクターコネクタ両端コネクター付きシールド○(ScTP/2重シールド仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大40伝送帯域(MHz)2000ケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ袋+シール爪折れ防止ケーブルタイプメッシュタイプPoE対応×内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38512936LD-OCM/BK20約2 ※コネクター含まず
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
38512945LD-OCM/BK30約3 ※コネクター含まず
3,010
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
38512961LD-OCM/BK50約5 ※コネクター含まず
3,850
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
38512970LD-OCM/BK70約7 ※コネクター含まず
5,670
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする