曜日別特売

Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 コントローラーパッド ミドルサイズ 280×350×2mm クロス素材

Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 コントローラーパッド ミドルサイズ 280×350×2mm クロス素材 - エレコムNintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 コントローラーパッド ミドルサイズ 280×350×2mm クロス素材 - エレコムNintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 コントローラーパッド ミドルサイズ 280×350×2mm クロス素材 - エレコムNintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 コントローラーパッド ミドルサイズ 280×350×2mm クロス素材 - エレコムNintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 コントローラーパッド ミドルサイズ 280×350×2mm クロス素材 - エレコムNintendo Switch 2 Joy-Con 2 用 コントローラーパッド ミドルサイズ 280×350×2mm クロス素材 - エレコム

Joy-Con 2のマウス操作をスムーズに。なめらかな動きで快適な使い心地を実現する、NINTENDO SWITCH(TM)2用のコントローラーパッドです。コンパクトながら、両手でのマウス操作もしっかりサポートします。

用途
コントローラーがなめらかに滑る、中目クロスを採用。スムーズな使い心地を実現します。
コンパクトながらも両手で使えるサイズ感。繊細なマウス操作もしっかりサポートします。
裏面はグリップ性を高める特殊パターンを施したラバーを使用。デスク上でもズレにくく、高い安定性で快適なプレイが楽しめます。
ラバーによる程よいクッション性が、絶妙なコントロールを可能とし、長時間のプレイによる負担を軽減します。
※ご使用になるコントローラーの仕様や個体差により、一部正常に動作しない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表面:ポリエステル、裏面:ラバーブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×350×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38512559MP-NSGFBK
1,530
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする