モニターアーム シングル 【17~32インチ 耐荷重9kg ディスプレイ対応】 クランプ&グロメット式

モニターアーム シングル 【17~32インチ 耐荷重9kg ディスプレイ対応】 クランプ&グロメット式 エレコム

モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのシングルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。

用途
17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。
モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38512595 DPA-SN01BK
8,360
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする