モニターアーム デュアル 2画面 【17~32インチ 耐荷重9kg ディスプレイ対応】 クランプ&グロメット式
モニターの位置を自由に調節でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチまでのモニターに対応する、ロングアームタイプのダブルモニターアーム。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
用途
17インチから32インチのモニターに対応する、モニター用アームです。
モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。
可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
内容量1個
モニター下のスペースを有効活用して、デスクの上を広く使うことができます。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを2台設置できるダブルアームタイプです。
可動域の広い4軸可動のロングアームタイプです。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアーム取付部に上から差し込みネジで固定してからご使用ください。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
付属の六角レンチは、ポール用ケーブルホルダーに掛けて保管できます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。