クイックチェンジ レザースター マキビシ

クイックチェンジ レザースター マキビシ ノートン(サンゴバン) クイックチェンジ レザースター マキビシ ノートン(サンゴバン) クイックチェンジ レザースター マキビシ ノートン(サンゴバン) クイックチェンジ レザースター マキビシ ノートン(サンゴバン) クイックチェンジ レザースター マキビシ ノートン(サンゴバン)

RAZORSTAR次世代セラミック砥粒を使用した超高速研削で超長寿命なクイックチェンジディスクです。
独自の砥粒形状とスペシャル耐熱コーティングの使用によりワーク材の焼けを最小化します。
手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。

用途ステンレス、普通炭素鋼、特殊鋼、鋳物、アルミなどの重研削・面取り・粗バリ取り作業に トラスコ品番697-4544 材質次世代セラミック砥粒 レザースター 990S 長さ(mm)50 幅(mm)50 粒度36+ 厚さ(mm)1.2 イエロー 内容量1箱(25個)
注意
※TRネジ(Type3)ネジ
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38518807 2QC50R990S36+
オープン
8,798
9,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする