コノエ
急速硬化型・充填接着剤 コングルーボンド
変性エポキシ樹脂を主成分とした、画期的な急速硬化型充填接着剤です。測量境界明示標識板の設置用に特に威力を発揮します。
用途
金属、コンクリート、ブロック、タイル、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。
容量(g)
100
可使時間(分)
(23度)5
硬化時間(分)
(23度)15
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱
注意
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。10×10cm以上の接着には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38518701
KB-100
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください