パール金属
Chill Mode レジャーシート
パッと広げてレジャーシートに。折りたたんでコンパクトに持ち運びできます。便利な持ち手付き。約2畳
材質
【本体】ポリプロピレン【持ち手】ポリエステル
質量(g)
460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×1800
寸法(cm)
180×180
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×230×40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920440
DC-6038
¥
2,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください