CAPTAIN STAG
グラシア FDチェアモック
ゆったり設計のハンモック型チェア。体重移動で簡単リクライニング。コンパクトな収納設計。便利な内側ポケット。ヘッドレスト付。
材質
【構造部材】金属(鋼)【表面加工】エポキシ樹脂塗装【張り材】ポリエステル【まくらクッション材】ポリエチレン・ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
4600
耐荷重(kg)
80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×150×660
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×780×950
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920108
UC-1899
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください