CAPTAIN STAG
CSブラックラベル グラドスチェア
ワイドな座り心地とコンパクトな収納性。肌触りが良い木製ひじ掛け。しっかりとした張りがありながら棒状に収納が可能。背面にFD座布団等を入れてクッション性を上げることも可能。
材質
【脚部】金属(鋼) 表面加工=エポキシ樹脂塗装【張り材】ポリエステル【ひじ掛け】天然木
質量(g)
4000
耐荷重(kg)
80
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×120×770
座面高(cm)
33
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×640×705
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920099
UC-1900
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください