CAPTAIN STAG
CSシャルマン ワイドあぐらイス
ワイドな座面で解放感のある座り心地。ボトルも入る2口サイドポケット。広げるだけの簡単組立。コンパクト収納。
材質
【構造部材】金属(鋼)【表面加工】構造部材=エポキシ樹脂塗装【張り材】ポリエステル
色
カーキ
質量(g)
1500
耐荷重(kg)
70
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×160×640
座面高(cm)
23
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×610×600
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920135
UC-1907
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください