パール金属
Chill Mode ハンディーテーブル
折りたたんでコンパクトに収納。ドリンクホルダー付!500mlのペットボトルや350mlの缶が入ります。2台連結して長テーブルとしても!
材質
ポリプロピレン
質量(g)
1400
耐荷重(kg)
4
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×350×70
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×700×225
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920415
DC-6042
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください