CAPTAIN STAG
モンテ アルミ薄型FDテーブル 棚網付
組立簡単・軽量薄型収納タイプ。収納・持ち運びに便利な薄型折りたたみテーブル。現場作業やキャンプ・アウトドアレジャー等、様々なシーンで活躍します。便利な棚網付き。
材質
【甲板の表面材】合成樹脂化粧繊維板【脚部】アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)
質量(g)
1300
耐荷重(kg)
【テーブル】30(均等)【脚部】0.3
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×310×45
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×250
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38920169
UC-0607
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください