曜日別特売

Chill Mode トートバッグ

Chill Mode トートバッグ - パール金属Chill Mode トートバッグ - パール金属Chill Mode トートバッグ - パール金属

さわり心地がよく、飽きのこないシンプルデザイン。

材質【表地】ナイロン【裏地】アルミフィルム【持ち手・ネット】ポリエステル【中芯】ウレタン質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)持ち手含まず490×190×320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38920485DC-6041
5,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする