タブレット 8インチ
迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。シンプルなスペックで電子書籍閲覧やネットサーフィンも簡単に。
背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザイン。
8インチサイズは片手で扱いやすい大きさで、持ち運びもラクラク。
事前にコンテンツをダウンロードしておけば、外出先でも使用可能。
〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載
Wi-Fiがあればいつでも使用できます。
Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載
〇4000mAhバッテリー
〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。
画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1
色ホワイト
容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB)
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9
ディスプレイ8インチ
解像度800×1280
接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
バッテリー容量(mAh)4000
OSAndroid(TM)14
ストレージ内部:64GB
内容量1台
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
