白豚 蚊取り

白豚 蚊取り 三陶

陶器で作られた手作り風の味わいがあるこぶたは、金具の取って付きだから、移動にも便利です。
豚の中は空洞になっているから煙がこもらないのもポイントです。
使用後の灰は蚊取り線香入れ口から簡単に取り出しが出来てお手入れもスムーズ。

幅(cm)13.5 本体質量(g)550 高さ(cm)17 奥行き(cm)13.5 内容量1個
注意
※生産工程・焼成温度の変化、原型元型の摩耗等によって商品サイズ・重量に多少の変化が生じる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38924990 A3422
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする