PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ヘクスローブビット (ショート)
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)のいじり止めへクスローブビットです。CNパック入りです。
全長(mm)
25
差込角(HEX)
1/4 (6.3mm)
入数(本)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
外形寸法(mm)
適合ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38980737
C6.400/10CN3
T10
15
先端:2.72
M3-3.5
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38980746
C6.400/15CN3
T15
16
先端:3.26
M3.5-4
¥
2,850
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください