スチームオーブンレンジ 石窯オーブン
コンパクトでワイド&フラットな角皿式スチームモデル
仕様庫内有効寸法(幅×奥行×高さ(mm)):376×320×173
付属品角皿(鉄板ホーロー)38.8×30cm 1枚/取扱説明書 兼 料理集/(水受けは本体に装着済み)
色グランホワイト
区分B:ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの
消費電力(W)オーブン・グリル:1220、レンジ:1430
本体質量(kg)約13
ヒーター(W)オーブン:1150、グリル:800
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(幅)×390(奥行)×325(高さ)※本体奥行にハンドルは含みません。外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。
高周波出力(W)1000(最大3分)、定格連続:600
年間消費電力量(kW)73.4h/年(電子レンジ機能57.0h/年・オーブン機能16.4h/年・待機時0.0h/年)
設置寸法(mm)背面ピッタリ※左1.5cm以上、右4.5cm以上、上方は10cm以上あけてください。
内容量1台