スチームクリーナー GENIUS(ジーニアス)スチームモップ
床の隅々まで徹底的にきれいに。様々な床の汚れを徹底的に落とすことに特化したスチームモップ
用途色々な床のお掃除
セット内容本体、専用パッド、三角ヘッド、ブラシ付き三角パッド、注水容器
質量(kg)本体 3.5
色ホワイト×ブルー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1124×298×175
保証期間1年(メーカー保証1年) ※本製品は公式オンラインストア1年延長保証対象外となります。
内容量1台
床の隅々まで徹底的にきれいに。様々な床の汚れを徹底的に落とすことに特化したスチームモップ