蓄熱式湯たんぽふわんぽ

蓄熱式湯たんぽふわんぽ グローバル・ジャパン 蓄熱式湯たんぽふわんぽ グローバル・ジャパン 蓄熱式湯たんぽふわんぽ グローバル・ジャパン 蓄熱式湯たんぽふわんぽ グローバル・ジャパン 蓄熱式湯たんぽふわんぽ グローバル・ジャパン

お湯の交換不要の蓄熱式湯たんぽ
蓄熱式だからお湯の入れ替えが必要ありません。
15分間蓄熱するだけで最長19時間も暖かさが持続します。
コードレスなのでどこでも持ち運び可能で繰り返し使用できます。
両手が入れられるふわふわカバー付き
カバーの両サイドから手を入れられるので手先が冷えやすい方に最適です。

材質【本体】ポリエステル・ABS・PVC【専用カバー】ポリエステル 寸法(mm)270×215×75 チャコールグレー 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39963038 J94-27
2,480
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする