衣類スチーマー Minilys

衣類スチーマー Minilys SteamOne

シワのついた服はもう着ない
アイロンが難しい衣類やワンピース・ワイシャツなどのシワをさっとお手入れ。
ハンガーラックが一体型なので、出かける前にハンガーにかけて手軽にシワを伸ばせる。
置き場所に困らないコンパクトなデザイン
スペースが懸念されがちな置き型においてB5サイズより小さな設置面を実現。さらに、ロッドやホース、スチームヘッドは機能を優先した無駄のない設計。
インテリアを邪魔することがないシンプルなデザイン。
強力スチームと大容量のタンク
約25g/分のスチーム量と大容量タンク約1L。置き型タンクで重さストレスを解消し、一度に大量の衣類のケアが可能に。プロはもちろん日々のお手入れや衣替えなどのシーンでも大活躍するので家庭用にもお勧め。
スチームの力で除菌
帰宅後に衣類にスチームを当て、簡単に除菌。
スチーム除菌は薬品を使わないので、お子様の衣類やファッション小物にも安心して使用できる。

用途
【使用できる生地素材】
スチームプレートの温度は約100℃です。必ず衣類の取り扱い表示に従ってください。取り扱い表示がない場合は、下記を目安にしてください。
ヘッドを押し当てて使用推奨:綿、麻、レーヨン、ポリエステル等
同じ箇所にヘッドを長く押し当てない使用を推奨:ウール、カシミヤ、シルク、ベルベット、ナイロン等
スチーム不可:革、合成皮革、ビニール等
仕様●専用タンク容量:約1L●組み立て:要(ドライバー等工具不要)●表面プレート:ステンレス 付属品専用ハンガー、取り外し可能ブラシ、ミトン、スチームボード、アクセサリ収納ポーチ 質量(kg)約7 (専用タンクが空の状態) 電圧(V)100、50/60Hz 消費電力(W)1200 電源コード(m)約2 保証期間ご購入日より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21 × 172 × 16 立ち上がり時間約60秒 スチーム量(mL/min)約25 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39960947 M95B
オープン
42,980
47,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする