三菱マテリアル
ミラクル40ミディアムドリル
ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途
軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質
超微粒子
先端角(°)
135
ねじれ角(°)
(右ネジレ)30
内容量
1本
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39962460
YC-SSM 2.5
60
21
3
2.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
39962469
YC-SSM 2.7
60
21
3
2.7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
39962478
YC-SSM 2.8
60
21
3
2.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
39962487
YC-SSM 2.9
60
21
3
2.9
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
39962496
YC-SSM 3.1
60
24
同径
3.1
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
39962505
YC-SSM 3.2
60
24
同径
3.2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
39962521
YC-SSM 3.5
60
24
同径
3.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
39962530
YC-SSM 3.6
60
27
同径
3.6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
39962539
YC-SSM 3.7
60
27
同径
3.7
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
39962548
YC-SSM 3.8
60
27
同径
3.8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
39962557
YC-SSM 4.2
63
29
同径
4.2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
39962566
YC-SSM 4.3
63
29
同径
4.3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
39962575
YC-SSM 4.4
63
29
同径
4.4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
39962591
YC-SSM 4.5
63
29
同径
4.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
39962600
YC-SSM 4.6
68
32
同径
4.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
39962609
YC-SSM 4.7
68
32
同径
4.7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
39962618
YC-SSM 4.8
68
32
同径
4.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
39962627
YC-SSM 4.9
68
32
同径
4.9
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
39962636
YC-SSM 5.1
72
34
同径
5.1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
39962645
YC-SSM 5.2
72
34
同径
5.2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
39962661
YC-SSM 5.3
72
34
同径
5.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
39962670
YC-SSM 5.4
72
34
同径
5.4
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
39962679
YC-SSM 5.5
72
34
同径
5.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
39962688
YC-SSM 5.6
74
36
同径
5.6
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
39962697
YC-SSM 5.7
74
36
同径
5.7
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
39962706
YC-SSM 5.9
74
36
同径
5.9
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
39962715
YC-SSM 6.1
81
41
同径
6.1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
39962731
YC-SSM 6.2
81
41
同径
6.2
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
39962740
YC-SSM 6.3
81
41
同径
6.3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
39962749
YC-SSM 6.4
81
41
同径
6.4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
39962758
YC-SSM 6.5
81
41
同径
6.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
39962767
YC-SSM 6.6
83
43
同径
6.6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
39962776
YC-SSM 6.7
83
43
同径
6.7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
39962785
YC-SSM 6.9
83
43
同径
6.9
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
39962801
YC-SSM 7.0
83
43
同径
7
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
39962810
YC-SSM 7.5
87
45
同径
7.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39962819
YC-SSM 7.9
90
48
同径
7.9
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
39962828
YC-SSM 8.0
90
48
同径
8
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
39962837
YC-SSM 8.5
96
53
同径
8.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
39962846
YC-SSM 8.7
98
55
同径
8.7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
39962855
YC-SSM 9.0
98
55
同径
9
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
39962871
YC-SSM 9.2
102
58
同径
9.2
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
39962880
YC-SSM 9.5
102
58
同径
9.5
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
39962889
YC-SSM 10.2
112
66
同径
10.2
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
39962898
YC-SSM 10.5
112
66
同径
10.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
39962907
YC-SSM 11.5
118
71
同径
11.5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
39962916
YC-SSM 12.5
135
76
同径
12.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
39962925
YC-SSM 12.8
137
78
同径
12.8
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
39962941
YC-SSM 13.0
137
78
同径
13
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
39962950
YC-SSM 14.2
151
89
同径
14.2
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ