三菱マテリアル
ミラクル40オイルホールドリル
ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途
軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼
材質
超微粒子
先端角(°)
140
ねじれ角(°)
(右ネジレ)30
内容量
1本
バスケットに入れる
117
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39961288
YC-SSL-OH 1.2
55
17
3
1.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961297
YC-SSL-OH 1.3
55
17
3
1.3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961306
YC-SSL-OH 1.4
55
17
3
1.4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961315
YC-SSL-OH 1.6
68
22
3
1.6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961331
YC-SSL-OH 1.9
68
22
3
1.9
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961340
YC-SSL-OH 2.2
74
28
3
2.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961349
YC-SSL-OH 2.3
74
28
3
2.3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961358
YC-SSL-OH 2.4
74
28
3
2.4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961367
YC-SSL-OH 2.5
74
28
3
2.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961376
YC-SSL-OH 2.7
81
33
3
2.7
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961385
YC-SSL-OH 2.8
81
33
3
2.8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961401
YC-SSL-OH 3.0
81
33
4
3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961410
YC-SSL-OH 3.1
87
39
4
3.1
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961419
YC-SSL-OH 3.2
87
39
4
3.2
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961428
YC-SSL-OH 3.3
87
39
4
3.3
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961437
YC-SSL-OH 3.4
87
39
4
3.4
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961446
YC-SSL-OH 3.5
87
39
4
3.5
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
39961455
YC-SSL-OH 3.6
92
44
4
3.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39961471
YC-SSL-OH 3.7
92
44
4
3.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39961480
YC-SSL-OH 3.8
92
44
4
3.8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39961489
YC-SSL-OH 3.9
92
44
4
3.9
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39961498
YC-SSL-OH 4.0
92
44
5
4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
39961507
YC-SSL-OH 4.1
100
44
5
4.1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
39961516
YC-SSL-OH 4.2
100
44
5
4.2
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
39961525
YC-SSL-OH 4.3
100
44
5
4.3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
39961541
YC-SSL-OH 4.4
100
44
5
4.4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
39961550
YC-SSL-OH 4.5
100
44
5
4.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
39961559
YC-SSL-OH 4.6
100
44
5
4.6
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
39961568
YC-SSL-OH 4.7
100
44
5
4.7
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
39961577
YC-SSL-OH 4.8
100
44
5
4.8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
39961586
YC-SSL-OH 4.9
100
44
6
4.9
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
39961595
YC-SSL-OH 5.1
100
44
6
5.1
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
39961611
YC-SSL-OH 5.2
100
44
6
5.2
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
39961620
YC-SSL-OH 5.3
100
44
6
5.3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
39961629
YC-SSL-OH 5.5
100
44
6
5.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
39961638
YC-SSL-OH 5.6
100
48
6
5.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
39961647
YC-SSL-OH 5.7
100
48
6
5.7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
39961656
YC-SSL-OH 5.8
100
48
6
5.8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
39961665
YC-SSL-OH 5.9
100
48
7
5.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
39961681
YC-SSL-OH 6.1
109
52
7
6.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
39961690
YC-SSL-OH 6.2
109
52
7
6.2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
39961699
YC-SSL-OH 6.3
109
52
7
6.3
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
39961708
YC-SSL-OH 6.4
109
52
7
6.4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
39961717
YC-SSL-OH 6.5
109
52
7
6.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
39961726
YC-SSL-OH 6.6
109
56
7
6.6
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
39961735
YC-SSL-OH 6.7
109
56
7
6.7
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
39961751
YC-SSL-OH 6.8
109
56
7
6.8
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
39961760
YC-SSL-OH 6.9
109
56
7
6.9
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
39961769
YC-SSL-OH 7.0
109
56
8
7
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
39961778
YC-SSL-OH 7.1
118
60
8
7.1
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ