ラタン調 オフィスチェア 肘掛けつき/なし ロッキングチェア 昇降 回転
用途ラタン調の編み目が可愛いオフィスチェア。人工ラタン×天然木の組み合わせが柔らかい印象を与えるので、韓国インテリアなどナチュラル系統のインテリアにぴったりのテイストです。ふっくらとしたクッションの座面を採用したので、勉強や仕事、読書など、長時間の利用にもおすすめです。さらに高さ調節機能とロッキング機能も搭載。身長に合わせて高さを自由に変えることができます。可愛いデザインなのでお部屋のワンポイントにもなり、デスクワークやメイク時間、おうち時間が楽しくなるアイテムです。【商品サイズ(約)】幅58×奥行63×高さ80~87cm【梱包サイズ(約)】53×52×34.5cm(10kg)【材質】フレーム:スチール(めっき)背もたれ:天然目(ラッカー塗装)生地(背もたれ):ポリエチレン生地(座面):ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
内容量1台(1台)
注意
※オフィス家具、オフィスチェア、デスク用チェアとして。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,334 / 税込 ¥ 1,467 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,346 / 税込 ¥ 3,681 |
離島 | 1 | お送りできません |