ステージベッド ヘッドボード付き S/SD
用途空間に、洗練された抜け感を。ナチュラルモダンなステージベッドで、お部屋をセンスアップ。ロータイプで開放感たっぷり。床に近いデザインが、空間に広がりを与え、自然とスタイリッシュな雰囲気に。通常のベッドより幅広い設計で、余裕のあるおしゃれな雰囲気に。マットレス横のスペースに本やメガネなどを置けます。背もたれにもなるヘッドボード付き。2口コンセント付きで充電なども可能。【商品サイズ(約)】幅120×奥行215.5×高さ60.5cm【梱包サイズ(約)】(1)123×35×15cm(28.6kg)(2)123×32×12.5cm(29.2kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバーとハンマーが必要)・二人以上での組立を推奨
内容量1台(1台)
注意
※ベッド、ベッドフレームとして。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。