高さ3段階 すのこベッド & 畳マットレス SET シングル / セミダブル / ダブル 畳ベッド

高さ3段階 すのこベッド & 畳マットレス SET シングル / セミダブル / ダブル 畳ベッド 萩原

用途新生活を彩る、シンプルでおしゃれな高さ調節可能なすのこベッドと畳マットレスのセット。こちらのベッドはシングルサイズで、一人暮らしやワンルームに最適。木製のフレームが温かみを感じさせ、畳はい草の自然な香りでリラックス効果も期待できます。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。また、高さを3段階に調節できるため、お部屋のスペースに合わせて最適な高さに設定可能。ベッドと畳の要素が調和して、和風・洋風どちらのインテリアにも合わせやすいアイテムです。【商品サイズ(約)】ベッド:幅110×奥行210×高さ12.5/27.5/32.5cm畳:幅100×奥行200×厚み1.1cm【梱包サイズ(約)】113.5×52.5×21.5(27.5kg)【材質】フレーム:天然木表地:い草100%中材:不織布【生産国】ベッド:ベトナム畳:中国【備考】組立品(工具付属) 内容量1台(1台)
注意
※ベッド、畳ベッドとして。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41553971 WB-7717S-NAクラマ
52,000
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553980 WB-7717S-LBRクラマ
52,000
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553989 WB-7717S-NAキフネ
52,000
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41553998 WB-7717S-LBRキフネ
52,000
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする