突っ張り式 本棚 幅 45 / 60 cm 薄型 スリムラック

突っ張り式 本棚 幅 45 / 60 cm 薄型 スリムラック 萩原

用途省スペースに大容量で収納できる突っ張り式本棚。可動棚なので、高さのある本や大きめのアイテムのディスプレイも可能。少年コミックは最大488冊することができます。コミック以外にも、文庫本やCD、CVDなども収納可能。たくさんある趣味のアイテムをまとめて収納し、飾って楽しむこともできます。シンプルなデザインなので場所を選ばず置けます。【商品サイズ(約)】幅60×奥行22×高さ189~260cm【梱包サイズ(約)】95×50×16cm(24.5kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品※プラスドライバー・ハンマー必要※2人以上の組立を推奨 内容量1台(1台)
注意
※収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41556150 RCC-1559BR
オープン
9,798
10,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556159 RCC-1559NA
オープン
9,798
10,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556168 RCC-1559WS
オープン
9,798
10,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする