木製 フリーラック 選べる 4段/5段 幅90
用途棚の高さを自由に調節できる天然木のオープンラック「natura(ナチュラ)」棚板は3.3cm間隔の「可動棚」なので、置くものに合わせて細かい調整が可能です。厚みのある棚板と横揺れを防ぐクロスバーで耐久性にも優れています。 シンプルなデザインでお部屋に馴染みやすく、魅せる収納を楽しむことができます。【商品サイズ(約)】幅90×奥行30×高さ180cm【耐荷重(約)】20kg/1段【材質】天然木(パイン)【表面加工】ラッカー塗装【生産国】中国【備考】組立品 ※プラスドライバーご用意ください。
内容量1台(1台)
注意
※収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。