隙間収納 ハイタイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック
用途わずかな隙間が大容量の収納スペースに早変わり。ごちゃつきがちな小物やストック品などもスッキリ収納します。キッチンや洗面所、トイレなどの様々な場所で活躍。取っ手とキャスターがついているため、たくさん収納してもスムーズに出し入れが可能です。左右どちらからも取り出せるオープン仕様で場所を選ばず設置ができます。取り出す作業もスムーズに!可動棚は1cm刻みで調節可能です。お部屋に取り入れやすい木目調のブラウンとナチュラルにシンプルなホワイトの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅20×奥行58×高さ181cm【梱包サイズ(約)】98×45×13.5cm(21.5kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバーとハンマーが必要)
内容量1台(1台)
注意
※収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。