隙間収納 ハイタイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック

隙間収納 ハイタイプ 幅12/16/20cm すきま 収納 ワゴン 省スペース ラック 萩原

用途わずかな隙間が大容量の収納スペースに早変わり。ごちゃつきがちな小物やストック品などもスッキリ収納します。キッチンや洗面所、トイレなどの様々な場所で活躍。取っ手とキャスターがついているため、たくさん収納してもスムーズに出し入れが可能です。左右どちらからも取り出せるオープン仕様で場所を選ばず設置ができます。取り出す作業もスムーズに!可動棚は1cm刻みで調節可能です。お部屋に取り入れやすい木目調のブラウンとナチュラルにシンプルなホワイトの3色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅16×奥行58×高さ181cm【梱包サイズ(約)】98×36.5×15cm(17.5kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】マレーシア【備考】組立品(プラスドライバーとハンマーが必要) 内容量1台(1台)
注意
※収納家具、キッチン収納、キッチン隙間収納として。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41556789 RCC-1536BR
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556798 RCC-1536NA
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41556807 RCC-1536WH
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする