フレンチカントリー風トイレラック 幅19/34/50cm 完成品
用途
ナチュラル×ホワイトのツートンカラーがおしゃれなトイレラック。背面は薄めのホワイトでキレイに塗装されています。主材には滑らかで優しい木目が特徴の桐を使用。湿気に強く、耐久性もあるので長くお使いいただけます。バスケットにはサニタリー用品などが収納できます。
サイズ(約)cm:【本体】:幅34×奥行16×高さ62cm【バスケット内寸】:(約)幅27×奥行12×深さ9cm【扉内内寸】:(約)幅30×奥行12×高さ39cm【可動棚】:3cmピッチ※サイズは、目安になります。
素材:【本体】桐、柳
生産国:中国
内容量1台(1台)
サイズ(約)cm:【本体】:幅34×奥行16×高さ62cm【バスケット内寸】:(約)幅27×奥行12×深さ9cm【扉内内寸】:(約)幅30×奥行12×高さ39cm【可動棚】:3cmピッチ※サイズは、目安になります。
素材:【本体】桐、柳
生産国:中国
注意
※収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 1,334 / 税込 ¥ 1,467 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,346 / 税込 ¥ 3,681 |
離島 | 1 | お送りできません |